Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60C GIUNTO 190X70 I - 2I60C

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60C GIUNTO 190X70 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210832906

Artikelnummer

SFZ2I60C

Herstellernummer

2I60C

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie HP 2 costituito da giunto rettilineo, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.