Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C500 SCALETTA 500X75-3M S - 2S02C500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C500 SCALETTA 500X75-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210827681

Artikelnummer

SFZ2S02C500

Herstellernummer

2S02C500

Hersteller

SFZ

Breite:

500 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

275 mm²

Gewicht:

3.88 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S02C500 - SCALETTA 500X75-3M S