STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10D300 CURVA SCAL.90 PIANA 300X100 S - 2S10D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210827964
Artikelnummer
SFZ2S10D300
Herstellernummer
2S10D300
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


