Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P400 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15 S - 2S10P400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P400 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210827858

Artikelnummer

SFZ2S10P400

Herstellernummer

2S10P400

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

860 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S10P400 - COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15 S