Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D300 CURVA SCAL.45 PIANA 300X100 S - 2S11D300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D300 CURVA SCAL.45 PIANA 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828145

Artikelnummer

SFZ2S11D300

Herstellernummer

2S11D300

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Bogenausführung:

glatter Bogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S11D300 - CURVA SCAL.45 PIANA 300X100 S