Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P500 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15 S - 2S11P500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P500 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828046

Artikelnummer

SFZ2S11P500

Herstellernummer

2S11P500

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

830 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.