STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15D200 DERIV.SCAL. T PIANA 200X100 S - 2S15D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 200 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210828312
Artikelnummer
SFZ2S15D200
Herstellernummer
2S15D200
Hersteller
SFZ
Kabelleiterbreite:
200 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


