STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S15P300 COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15 S - 2S15P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210828206
Artikelnummer
SFZ2S15P300
Herstellernummer
2S15P300
Hersteller
SFZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S15P300 - COPERCHIO DERIV. T PIANA 300X15 S


