Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X100 S - 2S17D200

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 300 mm

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828640

Artikelnummer

SFZ2S17D200

Herstellernummer

2S17D200

Hersteller

SFZ

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

300 mm

Kabelleiter-Abgangsbreite:

200 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.