Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37C300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X075 S - 2S37C300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37C300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X075 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829166

Artikelnummer

SFZ2S37C300

Herstellernummer

2S37C300

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

75 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.