Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S - 2S37D300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829227

Artikelnummer

SFZ2S37D300

Herstellernummer

2S37D300

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S37D300 - CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S