Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D400 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 400X100 S - 2S37D400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D400 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 400X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829234

Artikelnummer

SFZ2S37D400

Herstellernummer

2S37D400

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.