STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S50C SEPARATORE 075-3M S - 2S50C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 74 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8029210829272
Artikelnummer
SFZ2S50C
Herstellernummer
2S50C
Hersteller
SFZ
Trennwandhöhe:
74 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


