Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S60D GIUNTO 190X95 S - 2S60D

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S60D GIUNTO 190X95 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829319

Artikelnummer

SFZ2S60D

Herstellernummer

2S60D

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S60D - GIUNTO 190X95 S