Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 S - 2S90

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829418

Artikelnummer

SFZ2S90

Herstellernummer

2S90

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.