Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D400 SCALETTA 400X100-3M Z - 2Z02D400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D400 SCALETTA 400X100-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210829531

Artikelnummer

SFZ2Z02D400

Herstellernummer

2Z02D400

Hersteller

SFZ

Breite:

400 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

320 mm²

Gewicht:

4.32 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2Z02D400 - SCALETTA 400X100-3M Z