STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z50B SEPARATORE 050-3M Z - 2Z50B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 48 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8029210831060
Artikelnummer
SFZ2Z50B
Herstellernummer
2Z50B
Hersteller
SFZ
Trennwandhöhe:
48 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


