Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30017 VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60 - 30017

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30017 VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210800127

Artikelnummer

SFZ30017

Herstellernummer

30017

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

STEEL LINE CMS: VDR1060E VITE DADO E RONDELLA M10X60, Accessori di montaggio per sistema portacavi