Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30036 GIU50815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L080 - 30036

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30036 GIU50815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Verbindungsart - Schraubverbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210800165

Artikelnummer

SFZ30036

Herstellernummer

30036

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: GIU50815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L080, Giunto per sistema portacavi