STEEL LINE CMS SRL - SFZ30039 GIU51815I GIUNTO MECC CC-CF H075 L180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Packung
10 ST
EAN
8015892300390
Artikelnummer
SFZ30039
Herstellernummer
30039
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Il giunto meccanico garantisce: maggiore rapidità nell’unire canali e accessori: viti dotate di sottotesta quadro per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni garanzia di continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale