Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30041 GIU51815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L180 - 30041

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30041 GIU51815Z GIUNTO MECC CC-CF H075 L180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892300413

Artikelnummer

SFZ30041

Herstellernummer

30041

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Il giunto meccanico garantisce: maggiore rapidità nell’unire canali e accessori: viti dotate di sottotesta quadro per evitare la rotazione mentre vengono serrati i bulloni garanzia di continuità elettrica senza la piastrina di terra sul fondo del canale