Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30140 BDL3012S BANDELLA PER SOSP. - 30140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilbreite - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Ausführung - I-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8015892301403

Artikelnummer

SFZ30140

Herstellernummer

30140

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Profilbreite:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Ausführung:

I-Profil

STEEL LINE CMS: BDL3012S BANDELLA PER SOSP., Profilato di sospensione per sistema portacavi