Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30186 CC157S CANALE CHIUSO 150X75 - 30186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8015892301861

Artikelnummer

SFZ30186

Herstellernummer

30186

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

11000 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: CC157S CANALE CHIUSO 150X75, Canale / Passerella portacavi