STEEL LINE CMS SRL - SFZ30199 CC201VA CANALE CHIUSO 200X100 - 30199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8015892301991
Artikelnummer
SFZ30199
Herstellernummer
30199
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
19700 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ



