STEEL LINE CMS SRL - SFZ30284 CC507VG CANALE CHIUSO 500X75 - 30284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8015892302844
Artikelnummer
SFZ30284
Herstellernummer
30284
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
grau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7032
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


