STEEL LINE CMS SRL - SFZ30293 CC757I CANALE CHIUSO 075X75 - 30293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
3 M
EAN
8015892302936
Artikelnummer
SFZ30293
Herstellernummer
30293
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ



