Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30294 CC757S CANALE CHIUSO 075X75 - 30294

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8015892302943

Artikelnummer

SFZ30294

Herstellernummer

30294

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5500 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: CC757S CANALE CHIUSO 075X75, Canale / Passerella portacavi