STEEL LINE CMS SRL - SFZ30308 CF101VA CANALE FORATO 100X100 - 30308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8015892303087
Artikelnummer
SFZ30308
Herstellernummer
30308
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
RAL-Nummer:
5012
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


