Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30310 CF107I CANALE FORATO 100X75 - 30310

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30310 CF107I CANALE FORATO 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8015892303100

Artikelnummer

SFZ30310

Herstellernummer

30310

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

75 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

7300 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ