Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30343 CF407S CANALE FORATO 400X75 - 30343

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30343 CF407S CANALE FORATO 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8015892303438

Artikelnummer

SFZ30343

Herstellernummer

30343

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

29400 mm²

Montagelochung im Boden:

ja

STEEL LINE CMS: CF407S CANALE FORATO 400X75, Canale / Passerella portacavi