STEEL LINE CMS SRL - SFZ30351 CF507S CANALE FORATO 500X75 - 30351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8015892303513
Artikelnummer
SFZ30351
Herstellernummer
30351
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
36800 mm²
Montagelochung im Boden:
ja
STEEL LINE CMS: CF507S CANALE FORATO 500X75, Canale / Passerella portacavi


