Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30357 CF757VG CANALE FORATO 075X75 - 30357

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30357 CF757VG CANALE FORATO 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 M

EAN

8029210802336

Artikelnummer

SFZ30357

Herstellernummer

30357

Hersteller

SFZ

LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ