Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30383 D4207S DEV.DISCESA 45 200X75 - 30383

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30383 D4207S DEV.DISCESA 45 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210892597

Artikelnummer

SFZ30383

Herstellernummer

30383

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: D4207S DEV.DISCESA 45 200X75, Curva per canale / passerella portacavi