Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30407 D4507S DEV.DISCESA 45 500X75 - 30407

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30407 D4507S DEV.DISCESA 45 500X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210802831

Artikelnummer

SFZ30407

Herstellernummer

30407

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: D4507S DEV.DISCESA 45 500X75, Curva per canale / passerella portacavi