Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30451 D9407S DEV.DISCESA 90 400X75 - 30451

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30451 D9407S DEV.DISCESA 90 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892304510

Artikelnummer

SFZ30451

Herstellernummer

30451

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: D9407S DEV.DISCESA 90 400X75, Curva per canale / passerella portacavi