STEEL LINE CMS SRL - SFZ30476 DV9107S DER.VERT 90 VAR PIANO 100X75 - 30476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892304763
Artikelnummer
SFZ30476
Herstellernummer
30476
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
STEEL LINE CMS: DV9107S DER.VERT 90 VAR PIANO 100X75, Curva per canale / passerella portacavi


