STEEL LINE CMS SRL - SFZ30486 DV9157VG DER.VERT 90 VAR PIANO 150X75 - 30486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892304862
Artikelnummer
SFZ30486
Herstellernummer
30486
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7032


