Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30492 DV9207S DER.VERT 90 VAR PIANO 200X75 - 30492

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30492 DV9207S DER.VERT 90 VAR PIANO 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892304923

Artikelnummer

SFZ30492

Herstellernummer

30492

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: DV9207S DER.VERT 90 VAR PIANO 200X75, Curva per canale / passerella portacavi