STEEL LINE CMS SRL - SFZ30590 D4201Z DEV.DISCESA 45 200X100 - 30590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892305906
Artikelnummer
SFZ30590
Herstellernummer
30590
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein


