STEEL LINE CMS SRL - SFZ30608 D9407Z DEV.DISCESA 90 400X75 - 30608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892306088
Artikelnummer
SFZ30608
Herstellernummer
30608
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Montagelochung im Boden:
nein


