Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30868 MA15S PROFILO SOSP. - 30868

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892308686

Artikelnummer

SFZ30868

Herstellernummer

30868

Hersteller

SFZ

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

37 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

34 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Abbrechbar:

nein

STEEL LINE CMS: MA15S PROFILO SOSP., Profilo / Profilato