STEEL LINE CMS SRL - SFZ31029 OC200S COP. DER.PIANA CROCE B200 - 31029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8015892310290
Artikelnummer
SFZ31029
Herstellernummer
31029
Hersteller
SFZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OC200S COP. DER.PIANA CROCE B200, Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi


