Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31033 OC300S COP. DER.PIANA CROCE B300 - 31033

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31033 OC300S COP. DER.PIANA CROCE B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892310337

Artikelnummer

SFZ31033

Herstellernummer

31033

Hersteller

SFZ

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: OC300S COP. DER.PIANA CROCE B300, Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi