STEEL LINE CMS SRL - SFZ31073 OD4077S COP. DEV.DISCESA 45 075X75 - 31073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 75 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892310733
Artikelnummer
SFZ31073
Herstellernummer
31073
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4077S COP. DEV.DISCESA 45 075X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


