STEEL LINE CMS SRL - SFZ31081 OD4107S COP. DEV.DISCESA 45 100X75 - 31081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210807737
Artikelnummer
SFZ31081
Herstellernummer
31081
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4107S COP. DEV.DISCESA 45 100X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


