STEEL LINE CMS SRL - SFZ31089 OD4157S COP. DEV.DISCESA 45 150X75 - 31089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210807812
Artikelnummer
SFZ31089
Herstellernummer
31089
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4157S COP. DEV.DISCESA 45 150X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


