STEEL LINE CMS SRL - SFZ31097 OD4207S COP. DEV.DISCESA 45 200X75 - 31097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210807898
Artikelnummer
SFZ31097
Herstellernummer
31097
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4207S COP. DEV.DISCESA 45 200X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


