STEEL LINE CMS SRL - SFZ31113 OD4407S COP. DEV.DISCESA 45 400X75 - 31113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892311136
Artikelnummer
SFZ31113
Herstellernummer
31113
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4407S COP. DEV.DISCESA 45 400X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


