Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31116 OD4501I COP. DEV.DISCESA 45 500X100 - 31116

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31116 OD4501I COP. DEV.DISCESA 45 500X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892311167

Artikelnummer

SFZ31116

Herstellernummer

31116

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ