STEEL LINE CMS SRL - SFZ31121 OD4507S COP. DEV.DISCESA 45 500X75 - 31121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210808130
Artikelnummer
SFZ31121
Herstellernummer
31121
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD4507S COP. DEV.DISCESA 45 500X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


